›

BATTERY MOUNTING CASE M TELAIO

Cod. Rexel CX1134645
Cod. Produttore 1134645
Cod. EAN 4063151067083

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificata
  • Protezione: Non indicata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non menzionate
  • Serie: Non indicata
  • Alloggiamento batterie: Non montabili su guide
  • Tipo: Case montaggio batterie

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Serve per l'alloggiamento di batterie non montabili su guide standard.

Caratteristiche tecniche

larghezza

250 mm

altezza

201 mm

profondità

205 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

BATTERY MOUNTING CASE M TELAIO