›

BATTERY CABINET 4 NAVILITE 48V 7AH

Cod. Rexel SN50548
Cod. Produttore 50548
Cod. EAN 8010152505485

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48V
  • Capacità: 7Ah
  • Numero batterie: 4
  • Materiali: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Protezione: Avanzata
  • Applicazioni: Industriale
  • Serie: Navilite

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cabinet per batterie SN50548 è un componente essenziale per l'alimentazione elettrica, progettato per ospitare 4 batterie Navilite da 48V e 7Ah. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cabinet offre una robustezza e una durabilità superiori, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni ambientali difficili, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La compatibilità con il sistema Navilite assicura un'installazione semplice e veloce, mentre il design compatto ottimizza lo spazio. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il cabinet SN50548 è dotato di protezioni avanzate, assicurando un funzionamento sicuro ed efficiente. Le parole chiave da enfatizzare includono: cabinet per batterie, 48V, 7Ah, Navilite, materiali di alta qualità, durabilità, prestazioni affidabili, compatibilità, design compatto, sicurezza.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Batteria/accumulatore

portata

7 AMPEREHOUR

Accessorio

BATTERY CABINET 4 NAVILITE 48V 7AH