Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APAPCRBC109
Cod. Produttore
APCRBC109
Cod. EAN
0731304243564

Informazioni di prodotto

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 109 con 2 anni di garanzia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La cartuccia batteria di ricambio (RBC) originale di APC è collaudata e certificata al 100% per la compatibilità con gli UPS specifici di APC. Questa cartuccia batterie di ricambio al piombo-acido ha una durata di vita compresa tra tre e cinque anni e offre un supporto affidabile, prolungando la vita utile dell'UPS. La cartuccia batterie di ricambio APC è fornita completamente assemblata e pronta per l'uso.

lunghezza

132 mm

altezza inclusi i poli

104 mm

peso

5580 g

capacità

9000 mAh

scatola in plastica

larghezza

151 mm

tensione nominale

24 V

numero di celle

2

Serie

APC_Replacement_Battery_Cartridges

Produttore

Cartuccia batteria di ricambio APC n. 109 con 2 anni di garanzia