Prodotti / Sicurezza /

Videocitofono Elvox per Casa e Ufficio | Rexel
Cod. Rexel
EXZBA1
Cod. Produttore
ZBA1
Cod. EAN
8013406127976

Informazioni di prodotto

Batteria ricaricabile Pb 12V 7,0Ah

Documentazione tecnica

Batteria ricaricabile di ricambio Pb 12 V 7,0 Ah

tensione nominale

12 V

lunghezza

173 mm

larghezza

107 mm

altezza inclusi i poli

76 mm

peso

1741 g

designazione della dimensione

blocco

esecuzione

piombo