Prodotti /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1PABSA01
Cod. Produttore
1PABSA01
Cod. EAN
8019108311156

Informazioni di prodotto

BATTERIA PER SIRENA AUTO ALIMENTATA
Descrizione del produttore: Scopri la batteria per sirena autoalimentata, un prodotto affidabile e versatile, ideale per applicazioni di back-up e floating. Questa batteria è progettata per garantire prestazioni ottimali in ambito telecomunicazioni, offrendo una soluzione efficace per le tue esigenze di energia. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel tempo. La sua classificazione merceologica la rende un'opzione eccellente per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

tensione nominale

12 V

larghezza

34 mm

applicazione

Back-up/floating

tipo

Altro

lunghezza

178 mm

altezza inclusi i poli

60 mm

Capacità 15h

2 AMPEREHOUR

Adatto per telecomunicazioni

Produttore

BATTERIA PER SIRENA AUTO ALIMENTATA