Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51046E
Cod. Produttore
OVA51046E
Cod. EAN
3606485088709

Informazioni di prodotto

Batteria Ni-Cd 6V 4,5AH bastone

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Batteria Ni-Cd 6V 4,5AH bastone

esecuzione

nichel-cadmio

pacco accumulatore

capacità

4.5 mAh

tensione nominale

6 V

Serie

Evx_Power

Produttore

Batteria Ni-Cd 6V 4,5AH bastone