Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z51-24-186R
Cod. Produttore
1-24-186R
Cod. EAN
5205050911619

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 3,6V
  • Capacità: 1,7Ah
  • Tecnologia: Ni-Cd HT
  • Compatta e leggera
  • Durata elevata
  • Resistente e affidabile
  • Adatta uso industriale
  • Serie: Z51-24-186R
Batteria Ni-Cd ad alta temperatura con tensione di 3,6 V e capacità di 1,7 Ah, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e durata in condizioni di lavoro impegnative. Progettata per garantire prestazioni costanti e lunga vita operativa, questa batteria è adatta per dispositivi che necessitano di una fonte di energia stabile e resistente nel tempo. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: La batteria Ni-Cd HT 3,6V 1,7Ah è un componente essenziale per garantire prestazioni ottimali in applicazioni che richiedono una fonte di energia affidabile e duratura. Realizzata con materiali di alta qualità, questa batteria offre una tensione di 3,6V e una capacità di 1,7Ah, rendendola ideale per alimentare dispositivi elettrici in modo efficiente. La tecnologia Ni-Cd garantisce una buona durata e resistenza, rendendo questa batteria adatta per utilizzi in ambienti professionali e industriali. La sua compattezza e leggerezza assicurano una facile integrazione in vari sistemi, permettendo di ottimizzare lo spazio e il peso delle installazioni. Perfetta per chi cerca un'alternativa affidabile per alimentare i propri dispositivi elettrici, questa batteria rappresenta una scelta intelligente per chi desidera prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.

Produttore

Batteria Ni-Cd 3,6V 1,7Ah alta durata uso industriale