Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Cod. Rexel
Z51-24-177R
Cod. Produttore
1-24-177R
Cod. EAN
5205050911602

Informazioni di prodotto

  • Tensione: 2,4V
  • Capacità: 1,7Ah
  • Tipo batteria: Ni-Cd HT
  • Durata elevata e affidabilità
  • Adatta a ricariche frequenti
  • Applicazioni: professionali/domestiche
  • Dimensioni: standard compatte
  • Serie: Z51
Batteria Ni-Cd ad alta temperatura con tensione di 2,4V e capacità di 1,7Ah, progettata per garantire affidabilità e durata nelle applicazioni elettriche. Questo accumulatore è ideale per dispositivi che richiedono una fonte di energia stabile e resistente, offrendo prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. La tecnologia Ni-Cd assicura una ricarica efficiente e una lunga vita operativa, rendendo questa batteria una soluzione versatile per vari impieghi nel settore elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: La batteria Ni-Cd HT da 2,4V e 1,7Ah rappresenta una soluzione affidabile per le esigenze di alimentazione in ambito elettrico. Questo modello è progettato per garantire prestazioni elevate, offrendo una capacità adeguata per alimentare vari dispositivi. La tecnologia Ni-Cd assicura una buona durata e resistenza, rendendo questa batteria ideale per applicazioni che richiedono un ciclo di ricarica frequente. La tensione di 2,4V è perfetta per una vasta gamma di utilizzi, sia in ambito professionale che domestico. Con una capacità di 1,7Ah, offre un bilanciamento ottimale tra potenza e durata, assicurando che i tuoi dispositivi funzionino senza interruzioni. Scegliere questa batteria significa optare per una fonte di energia efficiente e duratura, capace di soddisfare le tue necessità elettriche quotidiane.

Produttore

Batteria Ni-Cd HT 2,4V 1,7Ah per alimentazione elettrica professionale

€ 9,14 x 1 pz.