Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
OVOVA51107
Cod. Produttore
OVA51107
Cod. EAN
3606480517235

Informazioni di prodotto

Batteria Ni-Cd HT 4,8V 1,6Ah bastone

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Grazie a questa batteria Nichel-Cadmio da 4,8V 1,6Ah sarà possibile sostituire quella precedente e garantire una manutenzione della lampada d'emergenza Exiway Easyled in maniera facile e sicura rispettando le normative vigenti. Ricambio originale per assicurare il rispetto delle performance dichiarate.

esecuzione

nichel-cadmio

adatto per carica rapida

numero di celle

4

pacco accumulatore

lunghezza

23 mm

altezza inclusi i poli

173 mm

impiego in zona antideflagrante

peso

180 g

capacità

1600 mAh

diametro

22 mm

larghezza

26 mm

tensione nominale

4.8 V

altra designazione

SC

Serie

Exiway_Easyled

Produttore

Batteria Ni-Cd HT 4,8V 1,6Ah bastone

Ricevi 1 pz. entro +10gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui