Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Cod. Rexel
WX5554000
Cod. Produttore
5554000
Cod. EAN
8025241130189

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 400A
  • Tensione: 1000V
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Costruzione: Robusta
  • Installazione: Ergonomica
  • Serie: WRF00 GR00-000
  • Affidabilità: Elevata
La base WRF00 GR00-000 è un elemento essenziale per le installazioni elettriche, progettata per gestire correnti elevate fino a 400A e tensioni di 1000V. Realizzata con materiali di alta qualità, questa base garantisce un'eccellente conduttività e una resistenza duratura nel tempo. La sua costruzione robusta la rende adatta per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Il design ergonomico facilita l'installazione e la manutenzione, mentre le specifiche tecniche elevate assicurano prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro gravose. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni sicure ed efficienti per il cablaggio elettrico. Descrizione del produttore: La base WRF00 GR00-000 è un elemento essenziale per le installazioni elettriche, progettata per gestire correnti elevate fino a 400A e tensioni di 1000V. Realizzata con materiali di alta qualità, questa base garantisce un'eccellente conduttività e una resistenza duratura nel tempo. La sua costruzione robusta la rende adatta per applicazioni industriali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. Il design ergonomico facilita l'installazione e la manutenzione, mentre le specifiche tecniche elevate assicurano prestazioni ottimali anche in condizioni di lavoro gravose. Questo prodotto è ideale per chi cerca soluzioni sicure ed efficienti per il cablaggio elettrico.