Prodotti /

Cod. Rexel
WX5554004
Cod. Produttore
5554004
Cod. EAN
8025241174251

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 400 A
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Serie: UR00-000
  • Materiale: resistente
  • Uso: industriale e civile
  • Affidabilità: elevata
  • Protezione: alta potenza
  • Dimensioni: H1007
Descrizione del produttore: Basi UR00-000 progettate per supportare connessioni elettriche ad alta intensità con una capacità di 400 ampere e una tensione nominale di 1000 volt. Questo materiale elettrico garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni industriali e civili, assicurando prestazioni elevate e durature. Realizzato con materiali resistenti per un utilizzo stabile e sicuro in ambienti elettrici ad alta potenza.