Prodotti /

Cod. Rexel
WX5553934
Cod. Produttore
5553934
Cod. EAN
8025241222600

Informazioni di prodotto

  • Serie: SEP-2XL
  • Tensione max: 1500V
  • Numero pezzi: 2 pz
  • Tipo: Basi DIN
  • Materiale: Resistente
  • Montaggio: Facile
  • Uso: Impianti elettrici
  • Sicurezza: Elevata
Descrizione del produttore: Basi DIN per installazioni elettriche con tensione fino a 1500V, progettate per garantire elevata sicurezza e affidabilità. Il set comprende due pezzi, ideali per supportare componenti elettrici su guide DIN standard. Realizzate con materiali resistenti, assicurano durata nel tempo e facilità di montaggio, rendendo queste basi un elemento essenziale per impianti elettrici professionali.

Produttore

Basi DIN 1500V 2 pezzi supporto componenti elettrici installazioni professionali