Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-15250
Cod. Produttore
151-15250
Cod. EAN
4031026208954

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 PA66HIR
  • Dimensioni: 25x31 mm (LxW)
  • Metodo fissaggio: Incollato / Adesivo
  • Ø foro fissaggio: 3,1 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +80°C
  • Infiammabilità: UL 94 HB (escluso adesivo)
  • Colore: Nero (BK)
  • Serie: FKH-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Clip per cavi flat. Facili e veloci da installare. Riapribili e quindi riutilizzabili. Il cavo flat viene fissato in maniera sicura grazie alle alette morbide. Queste clip sono ideali per le applicazioni in quelle aree dove è difficile accedere o in aree dove l'adesivo è l'unico fissaggio consentito (es. dove non è possibile forare). La serie FKH è disegnata in modo specifico per fissare cavi piatti, ideali per l'utilizzo nei computer, nelle macchine da gioco o in applicazioni domestiche. Disponibili con o senza supporto adesivo.

colore

Nero

larghezza

25 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

31 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Incollare

diametro del foro di fissaggio

3,1 mm

temperatura di impiego

-40 ... 80 °C

Serie

FKH Series

Produttore

Basette per cavo piatto FKH25A clip riutilizzabili fissaggio sicuro per computer e applicazioni domestiche