Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-01020
Cod. Produttore
151-01020
Cod. EAN
4944387109450

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu per rilevabilità
  • Materiale: Poliammide 6.6 con particelle metalliche
  • Dimensioni: 24,8x14,3x12 mm (LxWxH)
  • Fissaggio: Montaggio a vite o rivetto
  • Ø foro fissaggio: 5,2 mm
  • Resistenza: Temperatura da -40°C a +85°C
  • Detectabilità: Metal detector e raggi X
  • Serie: MCKR-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Di colore blu per una facile detectabilità visiva. Forma ricurva per una aderenza ottimale al cavo. Facili da installare con una vite o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree soggette a forti vibrazioni. Rilevabili al metal detector - ideali l'industria alimentare e farmaceutica. La distribuzione uniforme delle particelle metalliche garantisce una perfetta detectabilità. Riducono drasticamente il rischio di contaminazione di prodotti alimentari. Ideali per i processi di controllo qualità nell'industria alimentare. Le basette KCKR dal disegno curvato sono ideali per l'ancoraggio delle fascette della serie MCT anche in aree soggette a forti vibrazioni, come i macchinari per l'alimentare e per il packaging.

colore

Blu

larghezza

14,5 mm

altezza

12 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

8,3 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

25 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

diametro del foro di fissaggio

5,1 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

MCKR Series

Produttore

Basetta rilevabile blu 24.8x14.3 mm per ancoraggio fascette industria alimentare e farmaceutica