Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-00950
Cod. Produttore
151-00950
Cod. EAN
4944387964110

Informazioni di prodotto

  • Colore: Blu per rilevabilità
  • Materiale: Poliammide 6.6 con particelle metalliche
  • Dimensioni: 17,8x11,8x8,8 mm
  • Fissaggio: Montaggio a vite (foro 4,5 mm)
  • Temp. esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Resistenza al fuoco: UL94 HB
  • Certificazioni: HACCP, FDA, RoHS
  • Serie: MCKR-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Di colore blu per una facile detectabilità visiva. Forma ricurva per una aderenza ottimale al cavo. Facili da installare con una vite o rivetto. Ottima tenuta, soprattutto in aree soggette a forti vibrazioni. Rilevabili al metal detector e ai raggi X - ideali l'industria alimentare e farmaceutica. La distribuzione uniforme delle particelle metalliche garantisce una perfetta detectabilità. Riducono drasticamente il rischio di contaminazione di prodotti alimentari. Ideali per i processi di controllo qualità nell'industria alimentare. Le basette MCKR con forma ricurva sono ideali per tenere in posizione le fascette MCT, anche in applicazioni soggette a forti vibrazioni, quali per esempio macchinari per la lavorazione alimentare e sistemi automatici per il confezionamento.

colore

Blu

larghezza

11,8 mm

altezza

8,8 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

6,4 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

17,8 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

diametro del foro di fissaggio

4,5 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

MCKR Series

Produttore

Basetta rilevabile blu 17.8x11.8 mm per fissaggio cavi industria alimentare e farmaceutica