Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-21319
Cod. Produttore
151-21319
Cod. EAN
4031026122281

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Dimensioni: 20x14x3,7 mm
  • Fissaggio: Vite e rivetto
  • Ø foro fissaggio: 2,2 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C +85°C
  • Colore: Naturale (NAT)
  • Conformità: RoHS, UL 94 V2
  • Serie: TY-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Versioni con fissaggio a vite o adesive. Forma concava per accogliere cavi o fasci di cavi di diametri maggiori. Basetta a due vie . Adatta ad applicazioni in spazi ristretti. Da montare prima della legatura del cavo. Adatta a fascette standard. Queste basette sono progettate per una semplice, ma robusta installazione, utilizzate in un'ampia gamma di applicazioni. Le basette rettangolari della serie TY sono utilizzate soprattutto nell'ambito delle applicazioni per telecomunicazioni, pannelli di controllo e quadri elettrici.

colore

Neutro

larghezza

14 mm

altezza

3,7 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

4 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

20 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare e ribadire

diametro del foro di fissaggio

2,2 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

TY Series

Produttore

Basetta rettangolare 20x14 mm PA66 naturale per fissaggio cavi telecomunicazioni quadri elettrici