Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-00837
Cod. Produttore
151-00837
Cod. EAN
5022660339707

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio Inox AISI 316L
  • Serie: SSPC-Series
  • Larghezza: 10,2 mm
  • Lunghezza: 23,0 mm
  • Altezza: 4,5 mm
  • Ø foro fissaggio: 4,2 mm
  • Tipo vite: M4
  • Temp. esercizio: -80 °C a +538 °C

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fissaggio a due vie per fascette in acciaio inox. Acciaio inox AISI 316 ad elevate prestazioni. Facile e veloce da installare. Design heavy duty. Resistente agli agenti chimici, acqua salata, condizioni meteorologiche estreme e corrosione. Larghezza massima fascetta: 10 mm. Soluzione ideale per un ampio range di applicazioni. Soluzione di fissaggio semplice e sicura per cavi, tubazioni e condotte. Adatte ad un fissaggio sicuro di cavi e tubi negli ambienti più estremi. Offrono una soluzione completa per la legatura ed il fissaggio se utilizzate in abbinamento con fascette in acciaio inox con larghezza massima 10 mm. Sono la soluzione ideale nelle costruzioni navali, oil and gas (offshore), macchinari e veicoli industriali, settore alimentare e bevande, settore energetico e industria di processo.

colore

Acciaio inox

larghezza

10,2 mm

altezza

4,5 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

10 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

23 mm

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Avvitare e ribadire

diametro del foro di fissaggio

4,2 mm

temperatura di impiego

-80 ... 538 °C

Serie

SSPC Series

Produttore

Basetta inox AISI 316 fissaggio doppio vie vite ø4,2 per fascette inox fino 10mm uso industriale e navale