Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE161-64004
Cod. Produttore
161-64004
Cod. EAN
4031026268606

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6
  • Colore: Nero (BK)
  • Ø nominale: 16,0 mm
  • Temperatura esercizio: -40° a +105°C
  • Infiammabilità: UL 94 HB
  • Quantità confezione: 50 pezzi
  • Serie: Helawrap
  • Flessibile e riutilizzabile clip

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Le clip e le basi di fissaggio Helawrap sono altamente flessibili. Si adattano perfettamente alla guaina garantendo un fissaggio stabile. Ogni clip può essere collegata ad una base di fissaggio oppure ad un'altra clip di dimensione diversa. La clip può essere girata nella posizione desiderata. Possono essere facilmente riaperte e riutilizzate. Per completare il sistema di gestione dei cavi Helawrap sono disponibili varie clip Helawrap di dimensioni compatibili. Le clip di montaggio possono essere combinate e regolate singolarmente. Attaccato a una base di montaggio, il gruppo può essere fissato a vite o incollato direttamente alla superficie.

colore

Nero

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

adatto per diametro tubo

16 ... 16 mm

Serie

Helawrap

Produttore

Basetta fissaggio Helawrap 16mm compatibile clip HWPP sistema gestione cavi