Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-10901
Cod. Produttore
151-10901
Cod. EAN
4031026413693

Informazioni di prodotto

Basetta 20x20 naturale QM20

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Versione con fissaggio a vite. Perfette se usate in combinazione con le fascette della serie Q. Ingressi a 4 vie per fascette della serie Q. La speciale forma della basetta quando utilizzata in verticale, tiene in posizione la fascetta per facilitare la legatura dei cavi. Le basette della serie Q-Mount sono perfette per il fissaggio delle fascette della serie Q. Ideali per tutte quelle applicazioni che devono essere affidabili nel tempo.

colore

Neutro

larghezza

20 mm

altezza

3,7 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

4 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

20 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

diametro del foro di fissaggio

3,1 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

QM Series

Produttore

Basetta fissaggio 20x20 mm naturale con viti per fascette serie Q-Mount, uso cavi affidabile