Prodotti / Illuminazione /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.9402.015.0
Cod. Produttore
3.9402.015.0
Cod. EAN
8025550187928

Informazioni di prodotto

BAST.C/CAV.EL.5X1,5 L1500 ACC.iSIGN D=80 OR
Il cavo elettrico BAST.C/CAV.EL.5X1,5 L1500 ACC.ISIGN è una soluzione ideale per le esigenze di cablaggio in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua struttura a cinque conduttori da 1,5 mm offre una notevole flessibilità e resistenza, rendendolo adatto a diverse applicazioni. Con una lunghezza di 1500 mm, è perfetto per installazioni che richiedono una certa distanza senza compromettere la performance. La finitura del cavo è studiata per resistere all'usura e alle condizioni ambientali, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Il cavo elettrico BAST.C/CAV.EL.5X1,5 L1500 ACC.ISIGN è una soluzione ideale per le esigenze di cablaggio in ambienti residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è progettato per garantire una conduzione elettrica efficiente e sicura. La sua struttura a cinque conduttori da 1,5 mm offre una notevole flessibilità e resistenza, rendendolo adatto a diverse applicazioni. Con una lunghezza di 1500 mm, è perfetto per installazioni che richiedono una certa distanza senza compromettere la performance. La finitura del cavo è studiata per resistere all'usura e alle condizioni ambientali, assicurando una lunga durata nel tempo. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri sistemi elettrici.

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Produttore

BAST.C/CAV.EL.5X1,5 L1500 ACC.ISIGN