Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-10916
Cod. Produttore
151-10916
Cod. EAN
4031026413808

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Nero (BK)
  • Dimensioni: 40x40x5,5 mm (LxWxH)
  • Metodo fissaggio: Adesivo
  • Ø foro fissaggio: 4,1 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +60 °C
  • Infiammabilità: UL 94 V2 (escluso adesivo)
  • Serie: Q-TIE

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Versioni con fissaggio a vite o adesive. Perfette se usate in combinazione con le fascette della serie T. Ingressi a 4 vie per fascette. Adesivo con elevata resistenza agli strappi. La speciale forma della basetta quando utilizzata in verticale, tiene in posizione la fascetta per facilitare la legatura dei cavi. Le basette della serie Q-Mount sono perfette per il fissaggio delle fascette. Ideali per tutte quelle applicazioni che devono essere affidabili nel tempo.

colore

Nero

larghezza

40 mm

altezza

5,5 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

8,4 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

40 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

diametro del foro di fissaggio

4,1 mm

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

Serie

Q TIE

Produttore

Basetta adesiva/vite 40x40 mm nera Q-Mount fissaggio fascette cavi resistente strappi