Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-11819
Cod. Produttore
151-11819
Cod. EAN
4031026122199

Informazioni di prodotto

  • Serie: TY-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Dimensioni: 32x25x5,5 mm
  • Metodo fissaggio: Vite e adesivo
  • Ø foro fissaggio: 3,2 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Infiammabilità: UL 94 V2 (escluso adesivo)
  • Colore: Naturale (NAT)

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Basetta a due vie . Adatta ad applicazioni in spazi ristretti. Da montare prima della legatura del cavo. Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e un punto di fissaggio solido. Particolarmente indicate per l'utilizzo in cabine di controllo, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove l'utilizzo di fori, viti o tasselli sono impraticabili o indesiderati.

colore

Neutro

larghezza

25 mm

altezza

5,45 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

8 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

32 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Incollare e avvitare

diametro del foro di fissaggio

3,2 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

TY Series

Produttore

Basetta adesiva vite 32x25 mm naturale per fissaggio cavi in spazi ristretti e cabine controllo