Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-28449
Cod. Produttore
151-28449
Cod. EAN
4031026122724

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Dimensioni: 29x29x5,7 mm
  • Metodo fissaggio: Vite e adesivo
  • Foro fissaggio Ø: 4,2 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +60°C
  • Infiammabilità: UL 94 V2 (escluso adesivo)
  • Conformità: RoHS
  • Serie: MB-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Facili da installare. Eccellente tenuta, adatte ad ambienti con forti vibrazioni. Massima superficie adesiva per aumentare la resistenza agli strappi. Ingresso fascetta a 4 vie per ottenere installazioni più veloci e flessibili. Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e un punto di fissaggio solido. Particolarmente indicate per l'utilizzo in quadri, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove non sono applicabili fori, viti o tasselli.

colore

Neutro

larghezza

29 mm

altezza

5,7 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

5,4 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

29 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Incollare e avvitare

diametro del foro di fissaggio

4,2 mm

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

Serie

MB Series

Produttore

Basetta adesiva vite 29x29 mm naturale per fissaggi rapidi in quadri e centraline