Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-11319
Cod. Produttore
151-11319
Cod. EAN
4031026122168

Informazioni di prodotto

  • Serie: TY-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Dimensioni: 20x14x3,7 mm
  • Metodo fissaggio: vite e adesivo
  • Ø foro fissaggio: 2,2 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Infiammabilità: UL 94 V2 (escluso adesivo)
  • Colore: naturale

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Basetta a due vie . Adatta ad applicazioni in spazi ristretti. Da montare prima della legatura del cavo. Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e un punto di fissaggio solido. Particolarmente indicate per l'utilizzo in cabine di controllo, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove l'utilizzo di fori, viti o tasselli sono impraticabili o indesiderati.

colore

Neutro

larghezza

14 mm

altezza

3,7 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

4 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

20 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Incollare e avvitare

diametro del foro di fissaggio

2,2 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

TY Series

Produttore

Basetta adesiva/vite 20x14 mm naturale per fissaggi rapidi in spazi ristretti cabine controllo e installazioni domestiche