Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-28320
Cod. Produttore
151-28320
Cod. EAN
5022660311680

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Nero (BK)
  • Dimensioni: 19x19x3,8 mm (LxWxH)
  • Metodo di fissaggio: Vite e adesivo
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +60 °C
  • Ø foro fissaggio: 3,1 mm
  • Infiammabilità: UL 94 V2 (escluso adesivo)
  • Serie: MB-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Facili da installare. Eccellente tenuta, adatte ad ambienti con forti vibrazioni. Massima superficie adesiva per aumentare la resistenza agli strappi. Ingresso fascetta a 4 vie per ottenere installazioni più veloci e flessibili. Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e un punto di fissaggio solido. Particolarmente indicate per l'utilizzo in quadri, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove non sono applicabili fori, viti o tasselli.

colore

Nero

larghezza

19 mm

altezza

3,8 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

4,1 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

19 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Incollare e avvitare

diametro del foro di fissaggio

3,1 mm

temperatura di impiego

-40 ... 60 °C

Serie

MB Series

Produttore

Basetta adesiva/vite 19x19 mm nera MB3 per fissaggi rapidi e resistenti in ambienti vibranti, ideale per quadri e centraline