Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-02219
Cod. Produttore
151-02219
Cod. EAN
4031026603025

Informazioni di prodotto

  • Serie: FlexTack-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 stabilizzata
  • Dimensioni: 28x28x6,3 mm
  • Colore: Nero (BK)
  • Metodo di fissaggio: Adesivo acrilico
  • Temperatura esercizio: -40°C a +90°C
  • Infiammabilità: UL 94 V2 (escluso adesivo)
  • Conformità: RoHS

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Supporto flessibile per superfici rotonde e angolate. Montaggio FMB con sistema omogeneo di adesivo acrilico. Consente una maggiore libertà di progettazione e offre una distribuzione uniforme delle sollecitazioni oltre a una riduzione del peso. Soluzione di fissaggio innovativa per superfici ad alta e bassa energia. Foglio di protezione con sollevamento delle dita per una facile rimozione. Ingresso a 4 vie per fascetta per un'installazione più rapida e flessibile. Le basette adesive FlexTack sono adatte anche per superfici ad alta energia come metallo o vetro.. Le basette della serie FlexTack offrono una soluzione di fissaggio innovativa per superfici tonde o angolate a bassa energia quali PP e PE o quando non sia possibile praticare fori. Ideali per un ampio range di applicazioni interne ed esterne, su superfici plastiche, metalliche o verniciate, nella quadristica, industria ferroviaria, aerospace, automobilistica e macchine agricole.

colore

Nero

larghezza

28 mm

altezza

6,3 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

5,4 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

28 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

temperatura di impiego

-40 ... 90 °C

Serie

FlexTack Series

Produttore

Basetta adesiva flessibile 28x28 mm nera per superfici tonde angolate fissaggio interno esterno