Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-00357
Cod. Produttore
151-00357
Cod. EAN
5022660327988

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Bianco (WH)
  • Dimensioni: 28x28x4,7 mm
  • Metodo fissaggio: Vite e adesivo
  • Ø foro fissaggio: 4,0 mm
  • Temp. esercizio: -40°C a +85°C
  • Conformità: RoHS
  • Serie: UB-Series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Facili da installare. Eccellente tenuta, adatte ad ambienti con forti vibrazioni. Massima superficie adesiva per aumentare la resistenza agli strappi. Ingresso fascetta a 4 vie per ottenere installazioni più veloci e flessibili. Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e un punto di fissaggio solido. Particolarmente indicate per l'utilizzo in quadri, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove non sono applicabili fori, viti o tasselli.

colore

Bianco

larghezza

28 mm

altezza

4,7 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

5,4 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

28 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Incollare e avvitare

diametro del foro di fissaggio

4 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

UB Series

Produttore

Basetta adesiva 28x28 mm UB28-N per fissaggi rapidi in quadri e centraline

€ 0,1534 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info