Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-02245
Cod. Produttore
151-02245
Cod. EAN
4031026604091

Informazioni di prodotto

  • Serie: SolidTack
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Nero (BK)
  • Dimensioni: 28x28x4,7 mm
  • Metodo fissaggio: Vite e adesivo
  • Ø foro fissaggio: 4,0 mm
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Infiammabilità: UL 94 V2 (escluso adesivo)

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Basette MB con adesivo acrilico omogeneo. Ottima adesione iniziale, che aumenta nel tempo. Ottima coesione in combinazione con una elevata resistenza agli agenti atmosferici. Soluzione innovativa per l'adesione su superfici a bassa ed alta energia. Pellicola protettiva con linguetta per facilitarne la rimozione. Le basette SolidTack offrono una soluzione di fissaggio innovativa soprattutto per quelle superfici a bassa energia a base di PP e PE o quando non è possibile fare un foro. Adatte ad una molteplicità di applicazioni in ambienti interni ed esterni, su superfici verniciate, plastiche, metalliche, in diversi settori quali per esempio l'aerospaziale, l'automotive, il ferroviario, la quadristica e i macchinari agricoli.

colore

Nero

larghezza

28 mm

altezza

4,7 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

5,6 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

28 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Incollare e avvitare

diametro del foro di fissaggio

4 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

SolidTack

Produttore

Basetta adesiva 28x28 mm nero MB4APT-A adesione elevata superfici basse e alte energie uso industriale interno esterno