Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-00356
Cod. Produttore
151-00356
Cod. EAN
5022660327971

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Colore: Nero (BK)
  • Dimensioni: 28x28x4,7 mm
  • Metodo fissaggio: Vite e adesivo
  • Temp. esercizio: -40°C a +85°C
  • Conformità: RoHS
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Serie: UB-Series

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Facili da installare. Eccellente tenuta, adatte ad ambienti con forti vibrazioni. Massima superficie adesiva per aumentare la resistenza agli strappi. Ingresso fascetta a 4 vie per ottenere installazioni più veloci e flessibili. Le basette adesive sono ideali nei casi in cui sono richieste velocità, semplicità e un punto di fissaggio solido. Particolarmente indicate per l'utilizzo in quadri, centraline telefoniche o installazioni domestiche, dove non sono applicabili fori, viti o tasselli.

colore

Nero

larghezza

28 mm

altezza

4,7 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

5,4 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

28 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Incollare e avvitare

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

UB Series

Produttore

Basetta adesiva 28x28 mm nera UB28-B per fissaggi rapidi e resistenti in quadri e centraline

€ 0,1534 x 1 pz.