Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-10920
Cod. Produttore
151-10920
Cod. EAN
4031026413815

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Dimensioni: 21x9,5x6,7 mm
  • Metodo fissaggio: Montaggio a vite M4
  • Ø foro fissaggio: 4,5 mm
  • Max larghezza fascetta: 5 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Certificazioni: ANSI/UL 1565, 62275, 746B
  • Serie: Q-TIE

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Basette a due vie. Per fascette con larghezze fino a 5 mm. La basetta è fissata con una vite a testa svasata (max. Ø della testa: 8,0 mm). Perfetta se usata con le fascette della serie Q. Tiene la fascetta ferma in posizione verticale. Ideale per superfici irregolari e per applicazioni in spazi ridotti. Le basette CTQM sono ideali per fissare le fascette della serie Q. Sono adatte a quelle applicazioni dove è necessario un fissaggio affidabile nel tempo e in spazi ristretti.

colore

Neutro

larghezza

9,5 mm

altezza

6,7 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

5 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

21 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

diametro del foro di fissaggio

4,5 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

Q TIE

Produttore

Basetta a vite 21x9,5 mm naturale CTQM per fissaggio fascette serie Q spazi ridotti