Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-28359
Cod. Produttore
151-28359
Cod. EAN
5022660329326

Informazioni di prodotto

  • Serie: MB-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Dimensioni: 19x19x3,8 mm
  • Ø foro fissaggio: 3,1 mm
  • Metodo fissaggio: Vite o rivetto
  • Colore: Bianco (WH)
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Conformità: RoHS, UL 94 V2

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Basette con fissaggio a vite. Facili da installare con vite o rivetto. Eccellente tenuta, adatte ad ambienti con forti vibrazioni. Ingresso fascetta a 4 vie per ottenere installazioni più veloci e flessibili. Disegnati in modo specifico per sostenere i fasci di cavi pesanti, questi supporti a sella possono essere utilizzati in molteplici settori, dalla produzione di macchine agricole ai camion. Offrono un fissaggio molto sicuro e possono essere utilizzati con un'ampia varietà di fascette di cablaggio per cavi pesanti fino a una larghezza di 9mm.

colore

Bianco

larghezza

19 mm

altezza

3,8 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

4,1 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

19 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare e ribadire

diametro del foro di fissaggio

3,1 mm

temperatura di impiego

-40 ... 85 °C

Serie

MB Series

Produttore

Basetta a vite 19x19 mm naturale MB3 supporto per fascette cavi pesanti uso industriale e veicoli agricoli