Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-29600
Cod. Produttore
151-29600
Cod. EAN
4031026312491

Informazioni di prodotto

  • Serie: SA-Series
  • Materiale: Poliammide 6.6 PA66HIRHS
  • Colore: Grigio (GY)
  • Dimensioni (LxWxH): 34x26x35 mm
  • Ø foro fissaggio: 8,0 mm
  • Tipo vite: 5/16" (M8)
  • Temperatura esercizio: -40°C a +105°C
  • Certificazione RoHS: Sì

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Guida i fasci al di sopra degli spigoli vivi. Per perni filettati o viti. Può essere utilizzato in combinazione con fascette heavy duty. Per fascette con larghezza fino a 12,7 mm. Con queste caratteristiche per il fissaggio in ambienti difficili, offre eccellenti prestazioni nell'industria dei mezzi pesanti, navali costruzioni di veicoli.

colore

Grigio

larghezza

26 mm

altezza

35 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

12,7 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

34 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Avvitare e ribadire

diametro del foro di fissaggio

8 mm

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Serie

SA Series

Produttore

Basetta a sella per bordi SAM83 guida fasci spigoli vivi perni filettati viti uso mezzi pesanti navale veicoli