Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE151-02255
Cod. Produttore
151-02255
Cod. EAN
4031026286655

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliammide 6.6 stabilizzata
  • Dimensioni: 36x36x10,7 mm
  • Colore: Nero (BK)
  • Metodo fissaggio: Incollato/Adeso
  • Temperatura esercizio: -40°C a +105°C
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Infiammazione: UL 94 V2
  • Serie: PMB-Series

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Basetta PMB5 per fissaggio con pasta o liquido adesivo. La sua particolare geometria offre una perfetta integrazione con l'adesivo. Grazie alla sua ampia base, può essere utilizzata anche su superfici irregolari. Può essere anche utilizzata con la colla a caldo in quanto è composta da PA66 stabilizzato al calore. La basetta PMB5 è l'alternativa ideale alle basette classiche quando è necessario un fissaggio affidabile, ma senza viti. Grazie alla sua forma specifica può essere installata anche su superfici irregolari. Questa basetta per pasta adesiva è utilizzata nel settore delle forniture ferroviarie e nel settore delle energie rinnovabili. Ulteriori applicazioni sono nel settore dell'industria elettrica e nella produzione di quadri elettrici. La basetta PMB5 è adatta al fissaggio con pasta o liquido adesivo.

colore

Nero

larghezza

36 mm

altezza

10,7 mm

adatto per larghezza fascetta fino a

4,8 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

36 mm

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Incollare

temperatura di impiego

-40 ... 105 °C

Serie

PMB Series

Produttore

Basetta 36x36 mm PA66 per fissaggio adesivo superfici irregolari settore ferroviario e energie rinnovabili