›

BASEDLED W2X4,6D 24-28VDC ROS

Cod. Rexel WX4025024
Cod. Produttore 4025024
Cod. EAN 8025241038652

Informazioni principali

  • Attacco: W2x4,6d
  • Tensione: 24-28 V AC/DC
  • Colore luce: Rosso intenso
  • Tipo sorgente: LED
  • Consumo: Ridotto
  • Applicazione: Segnalazione elettrica
  • Durata: Lunga vita operativa
  • Serie: WX4025024

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED a bassa tensione con attacco W2x4,6d, progettata per funzionare con alimentazione 24-28 V AC/DC. Questa sorgente luminosa è caratterizzata da un colore rosso intenso, ideale per applicazioni elettriche che richiedono segnalazione visiva affidabile e durata nel tempo. La tecnologia LED garantisce un consumo energetico ridotto e una lunga vita operativa, rendendo il prodotto efficiente e sicuro. Adatta per impianti di controllo e segnalazione, assicura prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo prolungato.
BASEDLED W2X4,6D 24-28VDC ROS