Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS7AL
Cod. Produttore
TRS7AL
Cod. EAN
8006588061015

Informazioni di prodotto

BASE UT.DER.T+3VIE ALLUMINIO
Descrizione del produttore: Base universale di derivazione in alluminio con tre vie di collegamento, progettata per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità per garantire durata e resistenza nel tempo, questa base è ideale per installazioni che necessitano di connessioni multiple in modo sicuro ed efficiente. Il design compatto e funzionale facilita l'integrazione in diversi impianti elettrici, offrendo una soluzione versatile per la distribuzione e derivazione della corrente.

materiale

Plastica

decorazione

Altro

altezza canale del battiscopa

75 mm

profondità del canale battiscopa

25 mm

colore della parte superiore

Alluminio

Produttore

Base universale derivazione alluminio 3 vie per impianti elettrici robusta e compatta