Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRS7CILS
Cod. Produttore
TRS7CILS
Cod. EAN
8006588061244

Informazioni di prodotto

BASE UT.DER.T+3VIE COL.CILIEGIO S. DL3
Descrizione del produttore: Base universale per derivazione a tre vie, caratterizzata da un design funzionale e compatto. Realizzata in materiale resistente, è adatta per installazioni elettriche in ambienti interni. La finitura color ciliegio conferisce un aspetto elegante e moderno, integrandosi facilmente con diversi contesti d’arredo. Questo componente è ideale per la distribuzione sicura e ordinata delle connessioni elettriche, garantendo affidabilità e facilità di montaggio.

materiale

Plastica

decorazione

Ciliegio

altezza canale del battiscopa

75 mm

profondità del canale battiscopa

25 mm

colore della parte superiore

Altro

Produttore

Base universale derivazione 3 vie colore ciliegio per installazioni elettriche interne