Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EAT170H3005
Cod. Produttore
170H3005
Cod. EAN
5996516007778

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 630 A
  • Tensione nominale: 1400 V AC
  • Tipo: Base portafusibili
  • Corsa: Rapida
  • Standard montaggio: DIN 43653
  • Interasse fissaggio: 110 mm
  • Serie: Bussmann Series
  • Compatibilità: Compact DIN 1/2/3
Base di collegamento elettrico avvitabile priva di alogeni, progettata per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. Dotata di un singolo polo con connettore M10, supporta correnti elevate fino a 630 ampere e tensioni fino a 1400 volt. La presenza di un contatto extra assicura una connessione stabile e performante. La struttura è studiata per applicazioni che richiedono materiali senza alogeni, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale e migliorare la sicurezza in caso di incendio. Questo componente è ideale per impianti elettrici industriali che necessitano di un montaggio avvitabile robusto e duraturo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: accessori fusibile, zoccolo portafusibili, corsa rapida, 630 A, AC 1400 V, compact DIN 1, DIN 1, DIN 2, DIN 3, DIN, centri di fissaggio 110 mm, DIN 43653

tipo di montaggio

Avvitabile

senza alogeni

tipo di collegamento

Connettore M10

corrente nominale

630 A

numero di poli

1

dimensione

Altro

Con contatto extra

Serie

Bussmann Series

Produttore

Base portafusibili corsa rapida 630A 1400V DIN 43653 installazione industriale