Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9GSB692
Cod. Produttore
A9GSB692
Cod. EAN
3606482201309

Informazioni di prodotto

Base portaf. SBI 1P+N 22x58 660Vca

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Fuse Disconnector, Acti9 SBI, 1P+N, 125A, for fuse 22 x 58mm

visualizzazione ottica dei difetti

tensione nominale

690

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli

2

larghezza in unità di suddivisione

4

per dimensione del fusibile

22×58 mm

profondità di incasso

50.5

Serie

SBI

Produttore

Fuse Disconnector, Acti9 SBI, 1P+N, 125A, for fuse 22 x 58mm