Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONBASE
Cod. Produttore
CONBASE
Cod. EAN
8006588126486

Informazioni di prodotto

BASE A PAVIM.UN.EST.STAMP. B.9002
Base da pavimento universale per installazioni esterne, realizzata in materiale resistente e durevole. Progettata per garantire stabilità e protezione nelle applicazioni elettriche, offre una struttura robusta con fissaggi metallici inclusi per un montaggio sicuro. Il design funzionale consente un facile inserimento e protezione dei componenti elettrici, rendendola ideale per utilizzi in ambienti esterni dove è richiesta affidabilità e resistenza agli agenti atmosferici. Descrizione del produttore: Base da pavimento in materiale stampato, progettata per installazioni elettriche. Realizzata con componenti resistenti e durevoli, garantisce un supporto stabile e sicuro per apparecchiature e cablaggi. Il design funzionale facilita il montaggio e la gestione dei cavi, assicurando un'organizzazione ordinata e protetta degli impianti elettrici. Adatta per utilizzi professionali in ambienti interni ed esterni, offre affidabilità e praticità nelle installazioni a pavimento.

colore

Altro

larghezza

115 mm

altezza

88 mm

lunghezza

425 mm

carico max.

250 kg

Produttore

Base pavimento universale resistente per installazioni elettriche esterne con fissaggi metallici