›

BASE P ISO C PER RA/LA

Cod. Rexel SN83098
Cod. Produttore 83098
Cod. EAN 8010152830983

Informazioni principali

  • Descrizione: BASE P ISO C PER RA/LA
  • Compatibilità: Modelli RA e LA
  • Materiale: Resistente e durevole
  • Applicazione: Montaggio dispositivi elettrici
  • Installazione: Sicura e stabile
  • Uso: Impianti elettrici
  • Serie: SN83098

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base di montaggio per dispositivi elettrici, progettata per garantire un'installazione sicura e stabile. Realizzata con materiali resistenti, è compatibile con i modelli RA e LA, assicurando versatilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Ideale per impianti che richiedono componenti di qualità per il fissaggio e il collegamento dei dispositivi.
BASE P ISO C PER RA/LA