›

BASE MT DOUBLE V40/80DAC GY

Cod. Rexel SN90435
Cod. Produttore 90435
Cod. EAN 8010152904356

Informazioni principali

  • Serie: MLINE
  • Montaggio: a parete
  • Ingresso cavi: 2x M20
  • Compatibilità: fino a 2 moduli
  • Grado protezione: IP66
  • Temperatura: -40° +55°C
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Isolamento: Classe II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base a parete ideale per installare fino a due dispositivi della gamma MLINE. Ideale per creare combinazioni uniche tra moduli luminosi e moduli acustici garantendo la multifunzionalità degli stessi.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

BASE MT DOUBLE V40/80DAC GY