›

BASE MT DEEP V40/80DAC WH

Cod. Rexel SN90437
Cod. Produttore 90437
Cod. EAN 8010152904370

Informazioni principali

  • Temperatura: -40° +55°C
  • Grado di protezione: IP66
  • Servizio continuo: Si
  • Classe isolamento: II
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Ingresso cavi: 2x pressacavi M20
  • Montaggio: Superficiale ingresso laterale
  • Serie: DEEP MT 40/80V ACDC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base progettata per il montaggio superficiale ad ingresso laterale attraverso uno o due pressacavi M20. Questa è la soluzione ideale quando il cablaggio dalla base del dispositivo non è effettuabile o quando è richiesta un’installazione in serie.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

BASE MT DEEP V40/80DAC WH