Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATSD00-D
Cod. Produttore
SD00-D
Cod. EAN
0051712371445

Informazioni di prodotto

  • Base per NH000/00
  • Corrente nominale: 160A
  • Fasi: 1P
  • Design: Monofase
  • Materiali: Alta qualità
  • Dimensioni: Compatto
  • Funzione: Connessione sicura
  • Serie: Bussmann Series
Base per fusibile NH000/00 da 160A, monofase, progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei sistemi elettrici industriali e civili. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata e protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per l'installazione in quadri elettrici che richiedono componenti robusti e performanti, offre facilità di montaggio e manutenzione. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: La base EATSD00-D è progettata per l'uso con il modello NH000/00. Con una capacità di 160A e un design monofase, questa base offre affidabilità e prestazioni elevate. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e duratura. Il suo design compatto la rende ideale per applicazioni in spazi ristretti, assicurando al contempo un funzionamento efficiente e sicuro. EATSD00-D è la scelta perfetta per chi cerca robustezza e funzionalità nel settore elettrico.

Serie

Bussmann Series

Produttore

Base fusibile 160A 1P compatta per NH000/00 elettrico