Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Microfoni /

Cod. Rexel
CM49BME107
Cod. Produttore
49BME107
Cod. EAN
8023903440287

Informazioni di prodotto

BASE MICROFONICA EMERGENZA 7 TASTI

Documentazione tecnica

24Base microfonica di emergenza dotata di 7 tasti (da 1 a 6 + ALL) pi? tasto rosso "TALK" per comunicazioni vocali di emergenza "live" e l'invio di messaggi pre registrati (Evac, Alert, Servizio). Pu? operare sull?intera centrale/sistema o sulle specifiche zone selezionate tramite programmazione da display della centrale LogiVox. Da connettere al BUS EMG (emergenza) della centrale, la base 49BME107 ? provvista di 2 porte RJ45 poste sul retro della stessa per connessioni in cascata (in/out) con altre postazioni d'emergenza, anche modelli differenti. Il numero massimo di postazioni collegabili al BUS EMG ? 2. Base estremamente resistente con fondo in acciaio verniciato nero opaco e top in alluminio anodizzato, dotata di microfono a stelo (gooseneck) e di 2 LEDs "BUSY" e "SYSTEM" posti frontalmente per la visualizzazione dello stato linea, il pulsante "Talk" ? protetto da uno sportello plastico per evitare attivazioni indesiderate, come tutte le postazioni adibite a questa funzione. Controllo del volume e dei toni su ogni singola base programmabile da centrale. L'indirizzamento avviene mediante programmazione via DIP-SWITCH il cui accesso ? protetto da uno sportellino metallico. La base ? alimentata dal sistema e non necessita di alimentatore esterno, come richiesto dalla norma di riferimento. Cavo patch RJ45 di lunghezza 3mt. in dotazione. Certificazione secondo norma EN54-16.

Produttore

BASE MICROFONICA EMERGENZA 7 TASTI