Prodotti / Sicurezza / Sistemi Audio / Amplificatori e Pre-Amplificatori di Suoni /

Cod. Rexel
CM49BME101
Cod. Produttore
49BME101
Cod. EAN
8023903440270

Informazioni di prodotto

BASE MICROFONICA EMERGENZA 1 TASTO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 24Base microfonica di emergenza dotata di 1 tasto per comunicazioni vocali di emergenza "live", mediante la pressione del pulsante rosso "TALK". Pu? operare sull?intera centrale/sistema o sulle specifiche zone selezionate tramite programmazione da display della centrale LogiVox. Da connettere al BUS EMG (emergenza) della centrale, la base 49BME101 ? provvista di 2 porte RJ45 poste sul retro della stessa per connessioni in cascata (in/out) con altre postazioni d'emergenza anche modelli differenti. Il numero massimo di postazioni collegabili al BUS EMG ? 2. Base estremamente resistente con fondo in acciaio verniciato nero opaco e top in alluminio anodizzato, dotata di microfono a stelo (gooseneck) e di 2 LEDs "BUSY" e "SYSTEM" posti frontalmente per la visualizzazione dello stato linea, il pulsante "Talk" ? protetto da uno sportello plastico per evitare attivazioni indesiderate, come tutte le postazioni adibite a questa funzione. Controllo del volume e dei toni su ogni singola base programmabile da centrale. L'indirizzamento avviene mediante programmazione via DIP-SWITCH il cui accesso ? protetto da uno sportellino metallico. La base ? alimentata dal sistema e non necessita di alimentatore esterno, come richiesto dalla norma di riferimento. Cavo patch RJ45 di lunghezza 3mt. in dotazione. Certificazione secondo norma EN54-16.

Produttore

Base microfonica emergenza 1 tasto con microfono a stelo, LED stato linea, per sistemi LogiVox EN54-16, connessione BUS EMG, resistente acciaio e alluminio