›

BASE LT WALL V12/24DAC GY

Cod. Rexel SN90370
Cod. Produttore 90370
Cod. EAN 8010152903700

Informazioni principali

  • Temperatura: -40° +55°C
  • Grado protezione: IP66
  • Classe isolamento: II
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Pressacavi: Fino a 2 M20
  • Montaggio: Parete laterale
  • Peso: 0,19 - 0,24 kg
  • Serie: MLINE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base per montaggio a parete, è la scelta ideale per installazioni laterali. Offre la possibilità di utilizzare fino a due pressacavi M20 permettendo di cablare il prodotto in serie.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

BASE LT WALL V12/24DAC GY