›

BASE LT WALL V12/24DAC BK

Cod. Rexel SN90453
Cod. Produttore 90453
Cod. EAN 8010152904530

Informazioni principali

  • Montaggio a parete: ideale
  • Ingressi cavi: 2x M20
  • Serie: LT 12/24V ACDC
  • Grado protezione: IP66
  • Temperatura: -40° +55°C
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Isolamento: Classe II
  • Peso: 0,19 - 0,24 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base per montaggio a parete, è la scelta ideale per installazioni laterali. Offre la possibilità di utilizzare fino a due pressacavi M20 permettendo di cablare il prodotto in serie.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

BASE LT WALL V12/24DAC BK