›

BASE LT SHALLOW V12/24DAC GY

Cod. Rexel SN90367
Cod. Produttore 90367
Cod. EAN 8010152903670

Informazioni principali

  • Temperatura: -40° +55°C
  • Grado protezione: IP66
  • Isolamento: Classe II
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Montaggio: Superficiale, cablaggio base
  • Dimensioni: Ø92 x 40 mm
  • Peso: 0,06 kg
  • Serie: SHALLOW

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base bassa ideale per il montaggio superficiale dove il cablaggio avviene dalla base del dispositivo e dove è richiesta una maggiore compattezza dello stesso.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

BASE LT SHALLOW V12/24DAC GY
€ 12,55 x 1 pz.
(pz.)