›

BASE LT SHALLOW V12/24DAC BK

Cod. Rexel SN90451
Cod. Produttore 90451
Cod. EAN 8010152904516

Informazioni principali

  • Serie: SHALLOW
  • Montaggio: superficiale
  • Cablaggio: dalla base
  • Compattezza: elevata
  • Temperatura: -40°/+55°C
  • Grado protezione: IP66
  • Materiale: Policarbonato autoestinguente
  • Isolamento: Classe II

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Base bassa ideale per il montaggio superficiale dove il cablaggio avviene dalla base del dispositivo e dove è richiesta una maggiore compattezza dello stesso.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

BASE LT SHALLOW V12/24DAC BK