›

BASE LT POLE V12/24DAC WH

Cod. Rexel SN90616
Cod. Produttore 90616
Cod. EAN 8010152906169

Informazioni principali

  • Descrizione: BASE LT POLE V12/24DAC WH
  • Compatibilità: palo filettato 1" ½ NPT
  • Adattatori: per palo 1" o ½" NPT
  • Collegamenti: PNP per PLC sourcing
  • Certificazione: UL con collare sicurezza
  • Tensione: 12/24 V DC
  • Serie: MLINE
  • Materiale: base per cupola

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Consente l’installazione di qualsiasi cupola MLINE su un palo filettato da 1" ½ NPT o, tramite adattatori, su un palo filettato da 1" o ½" NPT. Disponibile anche con collegamenti PNP (positivo-negativo-positivo) per uso con PLC in modalità sourcing. Certificazione UL con utilizzo del collare di sicurezza fornito.
BASE LT POLE V12/24DAC WH